{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Ruuville normin mukaan | M5×12 | |
Pituus L | 19,05 mm | |
Leveys B | 12,7 mm | |
Korkeus H | 6,35 mm | |
⌀ D1 | mallille M5 | |
suositeltu kiinnityskorkeus | 1,5 mm - 1,9 mm | |
Standardi | DIN 7984 | |
Tuotetyyppi | Kiinnityskynsi |
Tuotekoodi | 370034 1 | |
EAN / GTIN | 4046368339501 | |
Valmistajan numero | 33050 |