{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 20 mm | |
h2 | 11 mm | |
h3 | 49 mm | |
Porraspituus b | 20 mm | |
Varren leveys b3 | 43 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273988 20 | |
EAN / GTIN | 4062406112882 | |
Valmistajan numero | 273988 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Peruspidin, jossa irrotettava varsi, Varren korkeus h: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
92 kappaletta varastossa
244,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 26 mm | 26 mm |
Porraspituus b | 20 mm | 20 mm |
Varren leveys b3 | 43 mm | 36 mm |
h2 | 11 mm | 8 mm |
h3 | 49 mm | 38 mm |
h4 | 20 mm | 20 mm |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | 279816 8 |