{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | DS12/250 | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 730 W | |
maks. omdrejningstal | 1.450 min-1 | |
Slibeskive-⌀ D | 250 mm | |
Slibeskivebredde T | 32 mm | |
Slibeskiveborings-⌀ H | 51 mm | |
Vægt | 47 kg | |
Produkttype | Dobbeltslibemaskine |
Artikelnummer | 077512 DS12/250 | |
EAN/GTIN | 2050001673947 | |
Producentnummer | DS12/250 |