{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise système (L-Boxx) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 12 V | |
Référence fabricant | GSA 12 V-14 | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 3 Ah | |
Tension de la batterie | 12 V | |
Longueur course | 14,5 mm | |
Cadence | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Poids | 1,2 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 12 m/s2 | |
Particularité | SDS, LED | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Scies |
Référence article | 078215 GSA1214 | |
EAN / GTIN | 3165140910651 | |
Réf. fabricant | 060164L976 |