Cinta aislante, 15 mm×10 m, Color: BLACK

Número de artículo: 083652 BLACK
(0,19 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,92 € / Unidad
    (0,19 € / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    1,60 € / Unidad
    (0,16 € / 1 Metros)
a petición
En stock
4.474 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 3M® Temflex® 165
Tipo de cinta adhesiva de un lado
Material de base Lámina de PVC
Adherencia de acero 0,2 N/mm
Capacidad de estiramiento 200 %
Resistencia a la tracción 2 N/mm
Aplicación Aislar; Liar; Marcación; Identificación
resistente a altas temperaturas hasta 90 °C
con forro no
Temperatura de almacenamiento 20 °C - 23 °C
Humedad del almacén 50 % - 60 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color negro
Longitud 10 m
Anchura 15 mm
Espesor 0,15 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083652 BLACK
EAN / GTIN 4054596613904
Número del fabricante 7100184723

Descripción

Ejecución:

La 3M™ Temflex® 165 es una cinta aislante blanda de PVC, de uso universal. Poco inflamable. Autoextinguible, con buena resistencia al aceite y los disolventes.

Aplicación:

Para aislar, agrupar, sujetar y marcar en color.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.