Cono combinado portafresas Forma ADB, BT 40 corto, ⌀ de mandril d1: 16mm

Número de artículo: 302900 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6358
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
Adaptador BT 40 corto
Norma DIN 6358
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 55 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302900 16
EAN / GTIN 4250122613947
Número del fabricante 406.10.16.55

Descripción

Ejecución:

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificados en el collar.
Todos los vástagos pavonados.

Aplicación:

Con chaveta de ajuste para fresas con ranura longitudinal, p. ej. DIN 841.
Con anillo de arrastre para fresas con ranuras transversales DIN 1880 y fresas portaplacas DIN 1830.

Volumen de suministro:

Incluye muelle de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802. Llave especial n.º 309840.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.