Fresas de punta esférica HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Número de artículo: 194302 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
159 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS PM
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 2
  • Ángulo de hélice: 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 2 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 2
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en fresado copiador
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 4 mm
Radio R 1 mm
Longitud total L 48 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Avance fz para fresado copiador en acero < 750 N/mm2 0,006 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de esférica y fresa de bola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 194302 2
EAN / GTIN 4045197110039
Número del fabricante 194302 2

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
Aluminio > 10 % Si
N
110
Acero < 500 N/mm²
P
83
Acero < 750 N/mm²
P
64
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
37
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Nota:

Para el fresado de ranuras semicirculares o para fresados con transición de radio.
Apropiadas como fresas copiadoras y para la fabricación de moldes.
fz para ap 0,05 × D.