Fresas de punta esférica HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 15mm

Número de artículo: 194302 15
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
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresa de ranura
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo Dc
15 mm
Longitud de filo Lc
16 mm
Radio R
7,5 mm
Longitud total L
73 mm
Diámetro vástago DS
14 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Material de corte
HSS-E-PM
Clase de tolerancia
e8
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01401005
Forma de asiento
Forma B
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
14 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Avance por diente en el fresado por copiado fz
0,052 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
2
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
Radio angular R
7,5 mm
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-PM TIALN
Interfaz
Punto de separación 1
Peso
85 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Fresado copiador; Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
Sin
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 194302 15
EAN / GTIN 4045197110169
Número del fabricante 194302 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Corte al centro para inmersión.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Nota:

Para el fresado de ranuras semicirculares o para fresados con transición de radio.
Apropiadas como fresas copiadoras y para la fabricación de moldes.
fz para ap 0,05 × D.