{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | YRE | |
| Denominación del fabricante | Hydraulischer Druckzylinder mit Kragengewinde 1 1/2″-16UN, max. 5 t Zugkraft | |
| Embalaje | sueltos | |
| Presión nominal | 700 bar | |
| Longitud de carrera | 125 mm | |
| Altura del cilindro | 216 mm | |
| Diámetro del cilindro | 38 mm | |
| Volumen de aceite | 90 ml | |
| Diámetro exterior del cilindro | 38 mm | |
| Fuerza de presión máx. | 50 kN | |
| Tipo de producto | Cilindro hidráulico |
| Número de artículo | YRE-050 | |
| EAN / GTIN | 4021176046551 | |
| Número del fabricante | YRE-050 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |