Gorra Portwest Bump Grey R

Número de artículo: PW59GRR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris
Serie Portwest
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cierre Cierre con correa
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 7
Color gris
Composición del tejido Algodón
Tipo de producto Gorra con casquete
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 166
Características Ideal para áreas EX
Sexo Unisex
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo PW59GRR
EAN / GTIN 5036108358830
Número del fabricante PW59GRR
Número L L01840 109368
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Gorra contra golpes de diseñó clásico con ventilación para una máxima transpirabilidad. Agujeros metálicos redondos para un aspecto de gorra de baseball. Tamaño ajustable por cierre autoadherente.

Característica:

  • Visera larga (7cm) para la máxima protección contra la luz y golpes
  • Duradera EVA de alta densidad que protege y da comodidad al usuario
  • Cubierta interior de ABS y suave almohadilla para absorción de golpes
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 812

Material:

Material: Algodón; ABS; EVA;