{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Accionamiento | Cuadrado macho; Cuadrado macho | |
| Material | acero al cromo molibdeno | |
| Número de piezas | 4 ud. | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Denominación del fabricante | SHOCKWAVE Adapter 1/2″ und 3/8″ Set 4 teile | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | rojo; negro | |
| Cantidad de herramientas | 4 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado macho | 3/8 pulgada; 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Juego | sí | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | L01850 258 | |
| EAN / GTIN | 4058546406417 | |
| Número del fabricante | 4932480356 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |