{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Antrieb | Außenvierkant; Außenvierkant | |
| Material | Chrom-Molybdän-Stahl | |
| Anzahl Teile | 4 St. | |
| Serie | SHOCKWAVE | |
| Herstellerbezeichnung | SHOCKWAVE Adapter 1/2″ und 3/8″ Set 4 teile | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Anzahl Werkzeuge | 4 | |
| Größe Antrieb, Außenvierkant | 3/8 Zoll; 1/2 Zoll | |
| Produktart | Adapter | |
| Set/ Satz | ja | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | L01850 258 | |
| EAN / GTIN | 4058546406417 | |
| Herstellernummer | 4932480356 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |