{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Cantidad de herramientas | 5 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10,5 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h7 | |
| Diámetro del mango DS | 10,5 mm | |
| Longitud del mango LS | 46 mm | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 10,5 mm | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 10,5 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia ISO | h7 | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 87 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de espiral, mín. | 30 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 118 grados | |
| Forma de rectificado | N | |
| Nombre del producto (tipo) | N | |
| Empleo con tipo de perforación | Agujero pasante | |
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 71,3 mm | |
| Longitud total L | 133 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 338 | |
| Letra de la forma, número de norma | N | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | GG1252 10,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515090360 | |
| Número del fabricante | GG1252 10,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |