PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sudadera amarilla/negra L

Número de artículo: FR707YBRL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color RAL RAL 1003
Color, amarillo Amarillo señales
Serie PW3
Pieza descrita Bündchen; Schultern; Ärmel; Bündchen; Schultern; Ärmel
Denominación del fabricante PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Sweatshirt
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX
Color amarillo; negro
Composición del tejido Algodón; Modacrílico
Tipo de producto Sudadera / jersey
Talla internacional L
Tipo de aplicación Protección con alta visibilidad; Protección contra el calor; Protección de inflamación
Forma ajustada Normal
Sexo Unisex
Longitud de manga Manga larga
Características Estándar UV
Norma EN 61482-1-2; EN ISO 1149; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo FR707YBRL
EAN / GTIN 5036108485932
Número del fabricante FR707YBRL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • La sudadera PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR es ideal para los trabajadores expuestos al calor en su entorno laboral.
  • El cuello redondo, el cuello acanalado y los puños hacen que esta prenda sea cómoda y agradable de llevar.

Característica:

  • Las cualidades inherentes de resistencia al fuego no disminuirán con el lavado.
  • Protección contra el calor radiante, convectivo y por contacto.
  • Cinta reflectante segmentada aplicada con calor para mayor visibilidad.
  • Alto contenido en algodón para una comodidad superior.
  • Puños acanalados para mayor comodidad.
  • Dobladillo acanalado para un ajuste cómodo.
  • Excelentes resultados en cuanto a solidez del color y encogimiento.
  • Cuello redondo
  • Antiestático
  • Tejido con factor de protección solar (UPF) superior a 40 que bloquea el 98 % de los rayos UV.
  • Certificado CE
  • Nuevo estilo
  • Apto para su uso en entornos ATEX.
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima.

De la misma serie "PW3" Ver todos