{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, amarillo | Amarillo brillante | |
| Pieza descrita, Amarillo brillante | Hauptfarbe; Schultern; untere Bereiche; Ärmel; Schultern; untere Bereiche; Ärmel | |
| Serie | PW3 | |
| Denominación del fabricante | PW3 Modaflame Knit Hi-Vis FR Full Zip Sweatshirt | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | amarillo; negro | |
| Composición del tejido | Modacrílico | |
| Método de lavado | Lavado industrial | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección con alta visibilidad | |
| Posición, Bolsillo lateral | Delante | |
| Característica cremallera | Una manera | |
| Talla internacional, Unisex | M | |
| Tipo de producto | Chaqueta | |
| Tipo de bolsillo | Bolsillo lateral | |
| Cierre | Cierre por adherencia; Cremallera | |
| Capucha | no | |
| Características | Cuello alzado; Puños; antiestático; reflectante | |
| Sexo | Unisex | |
| Norma | DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471 | |
| Categoría de protección | III |
| Número de artículo | FR717YBRM | |
| EAN / GTIN | 5036108486007 | |
| Número del fabricante | FR717YBRM | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |