PW3 Modaflame Hi-Vis Class 1 FR Jogger Negro/Amarillo M

Número de artículo: FR433BKYM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color RAL RAL 1003
Color, negro Gris antracita
Color, amarillo Amarillo señales
Pieza descrita, Gris antracita Oberteil
Pieza descrita, Amarillo señales Warnstreifen; unterer Beinbereich
Serie PW3
Denominación del fabricante Modaflame Hi-Vis Class 1 FR Jogger
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color amarillo; negro
Composición del tejido Modacrílico
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo lateral 5 ud.
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador; Goma; Cinturón con cordones
Características Puños; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo FR433BKYM
EAN / GTIN 5036108482641
Número del fabricante FR433BKYM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Ideal para trabajadores expuestos al calor en su entorno laboral.
  • Esta prenda cuenta con una cintura del mismo tejido, puños acanalados y 5 bolsillos para una mayor comodidad.
  • La clase de protección de seguridad 1 ofrece protección adicional.

Característica:

  • Impermeable con costuras selladas para evitar la entrada de agua.
  • Ligero y cómodo
  • Resistente y elástico, con acabado repelente a la suciedad.
  • Dobladillo ajustable con botón a presión para un ajuste seguro
  • Cinta adhesiva resistente al calor y difícilmente inflamable
  • Cintura totalmente elástica para una comodidad máxima
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA