PW3 Modaflame Chaleco Softshell Hi-Vis FR Amarillo/Negro M

Número de artículo: FR719YBRM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, amarillo Amarillo brillante
Serie PW3
Denominación del fabricante Modaflame; PW3 Modaflame Softshell Hi-Vis FR Weste
Embalaje sueltos
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA)
Color amarillo; negro
Composición del tejido Modacrílico
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección con alta visibilidad
Posición, Bolsillo lateral Delante
Característica cremallera Una manera
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaleco
Tipo de bolsillo Bolsillo lateral
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha no
Características antiestático; reflectante
Sexo Unisex
Norma DIN EN ISO 1149; DIN EN ISO 11612; EN 61482-1-2; EN ISO 20471
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo FR719YBRM
EAN / GTIN 5036108486366
Número del fabricante FR719YBRM
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El chaleco PW3 FR Modaflame Hi-Vis Softshell está fabricado con un tejido softshell de 3 capas de alta protección.
  • Entre sus características se incluyen una correa segmentada con revestimiento térmico, presillas para radio y bolsillos frontales con cremallera.

Característica:

  • Antiestático
  • Banda reflectante premium cosida, difícilmente inflamable.
  • Cierre por adherencia para un cierre sencillo
  • No magnético: sin níquel ni hierro.
  • Ligero y cómodo
  • Ajuste holgado para mayor comodidad
  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • Certificado CE
  • Etiquetado UKCA
  • Cumple con la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (solo naranja)

De la misma serie "PW3" Ver todos