GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H estacionario, Tipo: L

Número de artículo: 987102 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
64 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Serie Cleaning Tower
Altura 2.140 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 750 mm
Anchura útil 690 mm
Profundidad útil 180/ 330 mm
Capacidad de carga 150 kg
Peso 96 kg
Tipo de producto Unidad de limpieza

Identificación y clasificación

Número de artículo 987102 L
EAN / GTIN 4062406588915
Número del fabricante 987102 L
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Torre de limpieza modular para el acceso directo a aparatos de limpieza. La GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H asimétrica se puede equipar por ambos lados. En el compartimento más profundo se pueden colocar hasta 4 colectores de residuos n.° 987125 tam. 25. El compartimento más pequeño es apropiado para el almacenamiento de productos y aparatos de limpieza.
Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema GARANT easyFix. Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes GARANT easyFix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una la visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales en tam.L permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

Volumen de suministro:

GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H asimétrica; suplemento n.° 955476 tam. L

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.