Mesa de oficina regulable en altura eléctricamente, Anchura: 1600mm

Número de artículo: 974025 1600
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 25
  • Selección del color: Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 25 mm
Selección del color Decoración: gris metálico, gris claro, blanco perla, arce, roble natural; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Intervalo de regulación de altura 650 mm - 1.270 mm
Anchura 1.600 mm
Profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Capacidad de carga máxima 70 kg
Peso 60 kg
Tipo de producto Mesa de oficina

Identificación y clasificación

Número de artículo 974025 1600
EAN / GTIN 2050002086319
Fabricante/responsable OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 Ebersbach-Neugersdorf, Deutschland, www.oka.de

Descripción

Ejecución:

Mesa de oficina con regulación de la altura por motor eléctrico mediante elemento de maniobra. Construcción básica de bastidor de acero atornillado con recubrimiento de pintura en polvo al horno . Alojamiento del tablero de la mesa mediante atornillado directo con el bastidor y dos soportes perfilados dispuestos asimétricamente. El bastidor no tiene travesaños en toda la zona de las piernas; por este motivo, se pueden colocar debajo contenedores rodantes hasta una altura de 560 mm. Velocidad de desplazamiento de la regulación de la altura a 38 mm/s (sin carga). Con función de memoria con 4 ubicaciones de memoria. Nivel de ruido inferior a 50 dB. Patines con elementos deslizantes regulables para una compensación de altura de 10 mm. Incluye protección contra colisiones por lectura de resistencia. Tablero de mesa de melamina con superficie decorativa, 25 mm de grosor.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 para construcción base, seguridad eléctrica DIN 60335-1.

Lacado:

Tablero de mesa decorativo disponible en 5 colores: Arce, roble natural, gris claro, blanco perla, gris metal.
Pie soporte disponible en 3 colores: blanco puro, aluminio plateado, gris metálico.

Nota:

No se recomienda el tablero de mesa gris metalizado debido a la intensa reflexión.

Descargas y documentos

Productos adecuados