• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Tavolo da ufficio con altezza a regolazione elettrica, Larghezza: 1600mm

Codice art.: 974025 1600
Sconto
CHF 1’225.00
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 25
  • Gamma colori: Ornamento: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
Spessore inserti 25 mm
Gamma colori Ornamento: grigio metallo, grigio chiaro, bianco perla, acero reale, rovere naturale; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Campo di regolazione dell’altezza 650 mm - 1.270 mm
Larghezza 1.600 mm
Profondità 800 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Portata massima 70 kg
Peso 60 kg
Tipo di prodotto Tavolo da ufficio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974025 1600
EAN / GTIN 2050002086319
Produttore/persona responsabile OKA Büromöbel GmbH & Co. KG, Eibauer Straße 1-5, 02727 EBERSBACH-NEUGERSDORF, Deutschland, www.oka.de

Descrizione

Esecuzione:

Tavolo da ufficio con regolazione elettrica dell’altezza tramite elemento di comando. Struttura di base in acciaio termoverniciato e avvitato. Attacco del piano di lavoro mediante collegamento a vite diretto con il telaio e due supporti profilati disposti in modo asimmetrico. Il telaio non presenta traverse nella zona delle gambe, pertanto è accessibile anche con contenitori a ruote fino a un’altezza di 560 mm. Velocità di spostamento della regolazione dell’altezza di 38 mm/s (senza carico). Con funzione di memoria a 4 spazi di archiviazione. Rumorosità inferiore a 50 dB. Piattelli d'appoggio regolabili per un bilanciamento dell’altezza di 10 mm. Inclusa protezione anti-urto mediante misurazione della resistenza. Piano di lavoro in melammina con superficie decorativa, spessore di 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 per costruzione base, DIN 60335-1 per sicurezza elettrica.

Verniciatura:

Piano di lavoro disponibile in 5 finiture: acero reale, rovere naturale, grigio chiaro, bianco perla, grigio metallo.
Telaio disponibile in 3 colori: bianco puro, alluminio argentato e grigio metallizzato.

Nota:

Si sconsiglia l’utilizzo di un piano di lavoro in grigio metallizzato a causa dell’elevata presenza di riflessi.

Download & documenti

Prodotti correlati