Soportes de herramientas Tool-UNIT, Para mangos de herramientas: SK30

Número de artículo: 971000 SK30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
358 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 130 mm
Anchura 240 mm
Profundidad 148 mm
Cantidad portaherramientas 8
Distancia del eje A 55 mm
Para mangos de herramientas SK 30
Capacidad de carga 20 kg
Material Polipropileno
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 971000 SK30
EAN / GTIN 4045197773364
Número del fabricante 971000 SK30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soportes de herramientas de polipropileno resistente al desgaste, con alojamiento para mangos de herramientas. Los soportes de herramientas se pueden utilizar como unidad individual para el transporte y el almacenamiento, pero también son muy adecuados como componentes flexibles en el carro transportador, el armario CNC, la estantería CNC y el riel soporte UNIT.

Aplicación:

Para montaje en rieles portadores n.° 970110, 970668 y 971270, armarios CNC n.° 971201 y 971203 y rieles Multifix n.° 928201, 943170 y 955340 (no apto para n.° 955350).