Multifix con soporte base Vario, Anchura: 240mm

Número de artículo: 955340 240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 90 mm
Anchura 240 mm
Anchura útil 234 mm
Capacidad de carga 20 kg
Peso 0,8 kg
Tipo de producto Riel Multifix

Identificación y clasificación

Número de artículo 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Número del fabricante 955340 240
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Riel multifunción de aluminio. Con el soporte base Vario GARANT n.° 955835 puede montar el riel en un ángulo de 0 − 45° (a intervalos) en el lugar deseado. Para utilizar con ganchos y soportes GARANT easyFix, cajas de almacenamiento visible, soportes magnéticos y tableros de sombras, así como unidad de alumbrado n.° 928630 (a partir del tam.940). Aumente la capacidad de carga del riel Multifix montando soportes base Vario adicionales n.º 955835 (10 kg por soporte, máx. 50 kg).

Idóneo para:

Montaje por tornillos en paredes de hormigón o de madera, chapas de acero y tableros de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye dos soportes base Vario n.º 955835.

Nota:

Los ganchos y soportes de versión estrecha son adecuados en ciertas condiciones.