Armario Tool-UNIT (sin UNIT) con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000mm

Número de artículo: 971201 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 20
Altura útil 1.845 mm
Armario tipo de construcción Armario base
Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
Peso 81 kg
Tipo de producto Armario CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 971201 2000
EAN / GTIN 4062406163402
Número del fabricante 971201 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 40×20G. Con 6 pares de guías de soporte y 6 rieles de soportes de Tool-UNIT para un máximo de 18 Tool-UNITS. Las guías de soporte se pueden regular en altura a intervalos de 25 mm. Capacidad de carga máxima por dos rieles de soporte 200 kg, por riel soporte 150 kg. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo.

Lacado:

Cuerpo, guías de soporte y rieles de soporte gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados