Riel soporte para soportes para herramientas Tool Unit, Anchura: 452mm

Número de artículo: 970110 452
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 55 mm
Anchura 452 mm
Profundidad 250 mm
Cantidad de soportes para herramientas del asiento Tool-UNIT 3
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 970110 452
EAN / GTIN 4045197489418
Número del fabricante 970110 452
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para enganchar soportes para herramientas GARANT Tool-UNIT n.° 971000. Posibilidad de montaje en los ángulos de inclinación 0° / 20° / 45°.

Idóneo para:

Ancho 452 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 452/A; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 452; bastidor para superponer n.° 970505 tam. 0.
Ancho 627 mm:
Carros transportadores combinables n.° 970011; 970016 tam. 627/A; 627/B; carros transportadores CNC n.° 970041; 970046 tam. 627.

Volumen de suministro:

Sin soportes para herramientas Tool-UNIT, se debe pedir por separado en el n.° 971000.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.