• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Soportes de herramientas Tool-UNIT, Para mangos de herramientas: C6

Número de artículo: 971000 C6
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
426 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para mangos de herramientas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color gris
Número de portaherramientas 4 ud.
Contenido pieza única
Tipo de producto Soportes para herramientas
Aptitud para Armarios; Carro transportador; Estanterías
Para mangos de herramientas C6
Capacidad de carga 20 kg
Distancia entre ejes A 71 mm
Anchura 240 mm
Altura 130 mm
Profundidad 148 mm
Material Polipropileno (PP)

Identificación y clasificación

Número de artículo 971000 C6
EAN / GTIN 4045197490254
Número del fabricante 971000 C6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soportes de herramientas de polipropileno resistente al desgaste, con alojamiento para mangos de herramientas. Los soportes de herramientas se pueden utilizar como unidad individual para el transporte y el almacenamiento, pero también son muy adecuados como componentes flexibles en el carro transportador, el armario CNC, la estantería CNC y el riel soporte UNIT.

Aplicación:

Para montaje en rieles portadores n.° 970110, 970668 y 971270, armarios CNC n.° 971201 y 971203 y rieles Multifix n.° 928201, 943170 y 955340 (no apto para n.° 955350).