Riel soporte para soportes para herramientas Tool-UNIT, adecuado para tipo: 1000mm

Número de artículo: 970668 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
42 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 75 mm
Anchura 940 mm
Profundidad 85 mm
Cantidad de soportes para herramientas del asiento Tool-UNIT 3
adecuado para tipo 1000
Capacidad de carga 25 kg
Intervalo de empleo Estantería CNC
Tipo de producto Sistema de soporte CNC

Identificación y clasificación

Número de artículo 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Número del fabricante 970668 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para enganchar, para soportes de herramientas GARANT Tool-UNIT n.° 971000.
La inclinación en estado enganchado se puede elegir entre 12,5° y 25°.

Idóneo para:

Montaje por enganche en columnas soporte (grupo 92), estantería, CNC n.º 970680 y carro para material n.º 918590.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.