Silla giratoria de trabajo, Skintec, con patines antideslizantes, baja, Color: BLACK

Número de artículo: 965300 BLACK
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga silla: 120

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
Serie Work-Tec
Ejecución sin ruedas
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
Regulación de la altura gradual
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 630 mm
Material superficie de asiento Skintec
Material respaldo Skintec
Material pie en cruz Acero
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Deslizante
Modelo bastidor inferior Fondo de dentado de 5 brazos
Adaptación posible par de Reposabrazos
Peso 14 kg
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 965300 BLACK
EAN / GTIN 4016849625102
Número del fabricante 9020-4000-602-502217
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

gran comodidad gracias al núcleo de espuma acolchado y suave. Superficie lisa y cerrada para facilitar la limpieza (diseño higiénico sin juntas). Antideslizante y dimensionalmente estable incluso bajo carga continua. Sin sustancias nocivas (sin ftalatos, sin PVC, sin plastificantes). Probado contra incendios según DIN EN 1021-1 y 2. Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

DIN 68877

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados