Llave dinamométrica MANOSKOP nº 730 Rango de medición rápido 70-350in lb Wkz.Aufn. 9 x 12 mm L. 223mm

Número de artículo: 50584004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Indicación analógico/a
Unidad de medida par de giro lbf in
Precisión del par de giro en sentido horario 4 %
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Longitud total L 223 mm
Peso total 395 g
Certificado de prueba del fabricante
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Par de giro mín., lbf in 70
Par máx., lbf in 350
Respuesta activadora
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identificación y clasificación

Número de artículo 50584004
EAN / GTIN 4018754292691
Número del fabricante 50584004
Número L L60010 7124
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Disparo con doble señal de parada
  • No es necesario restablecer a ″0
  • el elemento de medición sólo se carga durante el proceso de apriete
  • Con soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • Elemento de ajuste antideslizante con hueco para el pulgar para un ajuste rápido del par de apriete
  • Apriete a izquierdas invirtiendo las herramientas de inserción
  • Mecanismo de disparo insensible a cargas adicionales y contracargas (máx. hasta el límite del rango de medición de la llave dinamométrica)
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® nº 7791, nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • Ajuste sencillo desde el exterior mediante 2 tornillos de ajuste sin desmontaje
  • con mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 4

Característica:

  • Tam.: a/4
  • Altura mm (h): 23,6 mm
  • Longitud mm (L): 223 mm
  • LF: 200,8 mm
  • Rango de medición en lb: 70-350 in-lb
  • División de la escala [E1]: 10 in-lb
  • SF: 17,5 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 9 x 12 mm
  • Peso: 395 g
  • Anchura mm (b): 27,5 mm