Soporte base Vario GARANT easyFix, Tipo: 1

Número de artículo: 955835 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
324 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Soporte base Vario altura 67 mm
Soporte base Vario anchura 67 mm
Soporte base Vario profundidad 35 mm
Placa distanciadora altura 50 mm
Placa distanciadora anchura 62 mm
Placa distanciadora profundidad 10 mm
Tipo de producto Placa base

Identificación y clasificación

Número de artículo 955835 1
EAN / GTIN 4062406198022
Número del fabricante 955835 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El soporte base Vario sirve para el asiento de soportes de plástico, así como del riel Multifix y permite establecer paso a paso un ángulo ajustable de 0 − 45°. Para el montaje directo en paredes y tableros de trabajo. Instalación en la pared perforada mediante montaje directo en la placa base n.º 955820 tam. 2.

Idóneo para:

Soporte de plástico GARANT easyFix y riel Multifix.

Volumen de suministro:

Soporte base Vario y placa distanciadora. Placa base n.º 955820 tam. 2 no incluida en el volumen de suministro.