Placa base plástico, Tipo: 1

Número de artículo: 955820 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    2,71 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    2,26 € / 1 Unidad
a petición
En stock
548 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 1
Altura 67 mm
Anchura 29 mm
Profundidad 11 mm
Tipo de producto Placa base

Identificación y clasificación

Número de artículo 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Número del fabricante 955820 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.