{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
| Grosor estante | 30 mm | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 37 mm | |
| Serie | Tower; Z-Tower | |
| Altura | 30 mm | |
| Anchura | 540 mm | |
| Profundidad | 478 mm | |
| Tipo de producto | Estante |
| Número de artículo | 955481 M | |
| EAN / GTIN | 4062406586003 | |
| Número del fabricante | 955481 M | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |