Surtido de alicates, completamente aislado, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954539 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×20
Anchura 200 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 5
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con herramienta VDE completamente aislada
Peso 1,513 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954539 5
EAN / GTIN 4062406157821
Número del fabricante 954539 5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954539: 1 ud.
Alicates universales HOLEX de vanadio n.º 701852 tam. 180: 1 ud.
Alicate regulable HOLEX n.º 705746 tam. 250: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, HOLEX n.º 713351 tam. 200: 1 ud.
Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725351 tam. 160: 1 ud.
Alicate pelacables HOLEX n.º 728761 tam. 160: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados