Alicates pelacables aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 728761 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.315 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Forma de los filos Prisma de filos
Mango Funda de varios componentes
Material Acero especial para herramientas
Superficie pulido
con muelle de abertura
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728761 160
EAN / GTIN 4045197888099
Número del fabricante 728761 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas acodadas con corte en forma de V (hasta un ⌀ exterior de 5 mm como máximo). Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.
Mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000V según DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
Mordaza brillante.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.