Keményhab betét szerszámkészletekhez, Hozzávaló keményhab készlet: 954475

Cikkszám: 952001 954475
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló keményhab készlet Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×16
Szélesség 150 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 6
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 3
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 952001 954475
EAN / GTIN 4062406155797
Gyártó száma 952001 954475
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.