Iluminación Multi Top para brazos portantes, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 929310 1000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Sistema de enchufe GST
Consumo de potencia 15 W
Tensión nominal 12 V
Color, gris Gris antracita
Serie Multi Top
Flujo luminoso máx. ϕ 1.725 lm
Ángulo de emisión 100 grados
Temperatura de color máx. 4.000 K
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo
Anchura total B 60 mm
Altura total H 43 mm
Longitud bombillas 780 mm
Anchura bombilla 30 mm
Material acero
Peso total 1.400 g
Antirreflejos
Sin parpadeo
Luminosidad ajustable
Ángulo de emisión ajustable
Temperatura de color ajustable no
Color luz Color blanco neutro
Bombilla intercambiable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 929310 1000
EAN / GTIN 4069515068314
Número del fabricante 929310 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado de chapa de acero estable para los brazos de soporte Multi Top. Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura de color 4000 K. La lámpara LED se puede girar en la lámpara, el ángulo de radiación de 100° se puede ajustar individualmente. Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces pueden cambiarse en la lámpara. Para la conexión a la red, incluye fuente de alimentación y cable de conexión con conector Wieland. También funciona con el GARANT Flex Power n.º 957520 de 12 V. La lámpara se puede encender y apagar mediante el interruptor de encendido/apagado n.º 928970 ON/OFF o el regulador de intensidad n.º 928972 LED.

Idóneo para:

Brazos portantes Multi Top n.º 929056.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se entrega por piezas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

De la misma serie "Multi Top" Ver todos