Accesorio de cajón para Cargo Scooter, 20×16G, Cantidad de cajones: 3

Número de artículo: 915660 3
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad (143,82 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
17 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 20
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Cajones superficie útil en G: 20×16
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 20 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Cajones superficie útil en G 20×16
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Altura 500 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 500 mm
Anchura útil 500 mm
Profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cantidad de cajones 3
Peso 8 kg
Tipo de producto Armario de herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 915660 3
EAN / GTIN 4069515040303
Número del fabricante 915660 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Accesorio de cajón para Cargo Scooter hecho de carcasa de acero de chapa robusta. Cajones 100 % totalmente extensibles con una capacidad de 20 kg, asas de aluminio con tiras de etiquetado intercambiables y reescribibles. Cierre centralizado mediante cerradura de cilindro con llave en el panel de cierre.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 125, 200

Volumen de suministro:

Extensión de cajón con placa de montaje para Cargo Scooter.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, plateado combinado con antracita RAL 7016

Descargas y documentos

Productos adecuados