Enrollador de cable con arrollamiento automático, Tipo: DE

Número de artículo: 914890 DE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Carro de taller ToolCar; Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck
Tensión nominal 250 V
Altura 80 mm
Anchura 310 mm
Profundidad 360 mm
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Material cable Neopreno
Longitud de cable 5 m
Tipo de enchufe entrada F; Sistema de enchufe GST
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables

Identificación y clasificación

Número de artículo 914890 DE
EAN / GTIN 4045197894052
Número del fabricante 914890 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo enrollador de cables de estable chapa de acero con cable de prolongación integrado para el montaje por el propio usuario por debajo del carro de taller. Con extracción y arrollamiento automático.
250 V, 10 A, corriente alterna.
Las siguientes luminarias LED se pueden conectar al dispositivo enrollador de cables: N.° 914870, 914871, 914872, 914873.

Aplicación:

Para la alimentación eléctrica móvil en el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.

Idóneo para:

ToolCar n.° 914520, 914524; carro de taller n.° 914540, 914550; XL ToolCar n.° 914590; ToolTruck n.° 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Volumen de suministro:

Dispositivo enrollador de cables con cable de neopreno de 5,0 m, 2 enchufes Schuko con pantalla para la incorporación en el compartimento lateral del carro de taller (se conectan con el dispositivo enrollador de cables a través de conectores Wieland).

Nota:

No se puede combinar con el cajón adicional n.º 914795.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el montaje en carros de taller o ToolTruck.
  • Alimentación eléctrica móvil para focos LED 914870, 914871, 914872, 914873.
  • Cable de prolongación incorporado para su uso en todos los sistemas de potencia con CEE 7/4.
  • Dos tomas de corriente de 250 V para operar consumidores externos de energía.
  • Para el empleo en interiores.
  • Para el uso industrial.

Utilización indebida
  • No combinable con cajón adicional.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No se debe exponer a vibraciones fuertes, alta humedad o tensión mecánica severa.