Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck, con cajones de extensión total Comfort Close, 20×16G, Cantidad de cajones: 6

Número de artículo: 914564 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 30
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 30 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cajones superficie útil en G 20×16
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Serie ToolTruck; Banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck
Altura 1.000 mm
Anchura 1.195 mm
Profundidad 500 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cantidad de cajones 6
Configurador relevante
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 914564 6
EAN / GTIN 4045197892263
Número del fabricante 914564 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El banco de trabajo sobre ruedas ToolTruck está equipado con un tablero de trabajo de X-ABS para exigencias técnicas elevadas. Compartimento de armario con 2 estantes de almacenamiento y puerta. Los largueros del carro están recubiertos con parachoques de LDPE.
Un cierre centralizado bloquea la puerta del compartimento de armario y, al mismo tiempo, los cajones.
GARANT Comfort Close, cajones con autocierre y amortiguación.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Volumen de suministro:

Incluye subdivisiones:
por cada cajón de 75 mm 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 75,
por cada cajón de 125 mm, y 1 separador ranurado n.º 951510 tam. 125.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con antracita RAL 7016.

Atención:

Solo se puede instalar un cajón interior en el compartimiento del armario.

Nota:

Portavalores opcional / compartimento lateral n.º 914791 no integrado en el cierre centralizado del ToolTruck; cierre con una cerradura de pasador cilíndrico separada.
Para cajones de una altura de 200 mm ahora también son adecuadas las regletas separadoras ranuradas n.° 951510 tam. 200, así como las regletas de borde n.° 951560 tam. 200 y las paredes separadoras encajables n.° 951741 - 951821 en tam. 200 respectivamente.
Encontrará otros accesorios y material separador en el grupo 95.
Material separador adecuado:
Regletas de borde ranuradas n.° 951560 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
regletas separadoras ranuradas n.° 951510 tam. 75; tam. 125 y tam. 200;
paredes separadoras encajables n.° 951721 - 951821 tam. 75; n.° 951731 - 951821 tam. 125 y n.° 951741 - 951821 tam. 200.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estantes extraíbles para la sujeción de L-BOXX (n.° de art.
  • 914574, 914575).
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Montar tornillos de banco (opción) solo en el tablero de trabajo de bambú.
  • Tener en cuenta las instrucciones de montaje del tornillo de banco.
  • Instale como máximo un cajón interior en el compartimento del armario del ToolTruck (n.° de art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller o en el banco de trabajo sobre ruedas.
  • No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer a choques el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.

Descargas y documentos

Productos adecuados