Luz LED para carro de taller incluyendo columnas soporte, Tipo: 20

Número de artículo: 914871 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ToolCar
Zona ATEX ninguno
Tensión nominal 250 V
Consumo de potencia 20 W
Corriente de alumbrado 1.700 lm
Suministro de energía alimentado en la red
Cuerpo lámpara longitud 625 mm
Cuerpo de lámparas anchura 123 mm
Cuerpo de lámparas altura 33 mm
Voladizo brazo soporte 350 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 914871 20
EAN / GTIN 4045197893741
Número del fabricante 914871 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente, cable de conexión y brazos soporte para enchufar en las columnas soporte del carro de taller y del banco de trabajo sobre ruedas. Un brazo soporte con perforación para pasar el cable por las columnas soporte. Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, con un color de luz blanco neutro y una temperatura de luz de aprox. 4000 K.
La lámpara tiene lámparas LED montadas. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Lámpara LED con fuente de alimentación, con enchufe Wieland para la conexión a un dispositivo enrollador de cables, 2 brazos soporte.

Nota:

Pedir también el dispositivo enrollador de cables n.º 914890 tam. DE para la conexión eléctrica.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ToolCar" Ver todos