Cajón adicional, Altura útil: 75mm

Número de artículo: 914795 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 20 kg
Serie ToolCar
Altura útil 75 mm
Anchura útil 290 mm
Profundidad útil 435 mm
Capacidad de carga 20 kg
Intervalo de empleo Carros de taller
Tipo de producto Cajón

Identificación y clasificación

Número de artículo 914795 75
EAN / GTIN 4045197893864
Número del fabricante 914795 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

Carro de taller n.° 914520, 914524, 914540, 914550, 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914590.
Para montar debajo del suelo del carro.

Lacado:

De dos colores, por recubrimiento de polvo, plata combinado con azul acero RAL 7016.

Nota:

  • Cajón adicional compatible con carro de taller a partir del año de fabricación 08.2017.
  • Cajón adicional no cerrable.
  • No se puede combinar con el enrollador de cable n.º 914890.

Descargas y documentos

De la misma serie "ToolCar" Ver todos