Llave inglesa Aislados conforme a VDE, Longitud total: 200mm

Número de artículo: 814006 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
480 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 200 mm
Ancho de llave máximo 24 mm
Longitud total 8 pul
exento de chispas no
Graduación
Funda del mango
Tipo de producto Llave inglesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 814006 200
EAN / GTIN 4067263152002
Número del fabricante 814006 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mangos con envolturas de varios componentes, aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.