Brocas de metal duro de aplicación múltiple, ⌀: 3mm

Número de artículo: 787070 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

3 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Mango Mango cilíndrico
Longitud de trabajo 30 mm
Longitud total 60 mm
Tipo de producto Broca de aplicación múltiple

Identificación y clasificación

Número de artículo 787070 3
EAN / GTIN 4062406390846
Número del fabricante 787070 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Broca de aplicación múltiple con placa de metal duro especialmente afilada para perforaciones precisas en diferentes materiales. Ranura en espiral de gran volumen para la evacuación rápida del polvo de perforación y las virutas. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de diferentes materiales, incluso en una sola operación:
  • Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.
  • Losas, cerámica, mármol, vidrio.
  • Metal y combinaciones de materiales en una operación, p. ej. en el montaje de ventanas o refuerzo en hormigón.

Nota:

  • Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!
  • Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de la batería que con taladros percutores.