Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Remachadora de remaches ciegos neumaticohidráulica, Tipo: 3

Número de artículo: 770513 3

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carrera de aparato 21 mm
Fuerza de remachado a 6 bar 10.500 N
Consumo de aire por remache 5,4 l
Empalme de manguera 8 mm
⌀ máximo de mandril 3,2 mm
Para remaches ciegos de todos los materiales hasta 4,8 mm
para remaches ciegos aluminio hasta 6 mm
Peso 1,6 kg
Presión de servicio 6 bar - 7 bar
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Identificación y clasificación

Número de artículo 770513 3
Número del fabricante 770513 3
Fabricante/responsable FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/

Descripción

Ejecución:

Presión de servicio 6 − 7 bar. Recipiente colector de espigas desmontable. Remachadora para remaches ciegos potente y fiable. El sistema de mordazas garantiza duraciones muy prologadas y un agarre antideslizante de las espigas de remache (sin deslizamiento por la espiga de remache). Aspiración de ajuste variable para la expulsión de la espiga de remache rota al recipiente colector.

Volumen de suministro:

Incluye boquillas (apropiadas para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre): 2,4 − 3,4mm, 4mm, 4,8mm. Incluye boquillas (apropiadas para aluminio): 2,4 mm, 4,8 mm, 6 mm. 1 frasco de aceite hidráulico de 50 ml.