Remachadora manual, Tipo: HN35

Número de artículo: 770200 HN35
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.517 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 265 mm
Para remaches ciegos de aluminio y cobre 3 mm - 5 mm
Para remaches ciegos en acero 3 mm - 4 mm
Peso 500 g
Tipo de producto Remachadora manual

Identificación y clasificación

Número de artículo 770200 HN35
EAN / GTIN 4045197197368
Número del fabricante 770200 HN35
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tenazas para remaches universales económicas.

Aplicación:

Para remaches ciegos (todos los materiales).

Pieza de repuesto:

Mordazas n.º 770230, boquilla n.º 770240.