Martillo combinado, ⌀ cabeza de martillo: 30mm

Número de artículo: 754880 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
378 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 30 mm
Serie SIMPLEX
Longitud de cabeza 104 mm
Longitud total 290 mm
Peso 0,6 kg
Material carcasa Acero bonificado, templado por inducción
Material inserto Nailon, blanco, duro (unilateral)
Material mango Tubo de acero
antirrebote no
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Número del fabricante 3677.030
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Martillo de cerrajero y martillo blando combinados. Cabeza de acero altamente bonificado con un inserto blando intercambiable de nailon resistente al desgaste. Mango de tubo de acero con empuñadura de caucho resistente al aceite.

Pieza de repuesto:

Boca de nailon n.º 754910 tamaño 30.