Mango de repuesto para martillo blando SIMPLEX, para ⌀ de carcasa: 30mm

Número de artículo: 753400 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
378 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de carcasa (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SIMPLEX
Longitud de mango 260 mm
para ⌀ de cabezal 30 mm
Peso 65 g
Material Madera
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 753400 30
EAN / GTIN 4030618301455
Número del fabricante 3244.030
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Mango de madera con superficie pintada y rectificada lisa.

Idóneo para:

Martillo blando SIMPLEX n.° 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Descargas y documentos

De la misma serie "SIMPLEX" Ver todos