Martillo blando SIMPLEX con bocas de metal blando, plateado, ⌀ de carcasa / Material: 40Gmm

Número de artículo: 753200 40G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
277 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 110 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 40 mm
Longitud de mango 280 mm
Longitud total 330 mm
Peso 0,75 kg
Material carcasa Fundición de acero
Material inserto Metal blando, duro
Material mango Madera
Color plateado
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 753200 40G
EAN / GTIN 4030618300281
Número del fabricante 3009.040
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.
Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.

Descargas y documentos

Productos adecuados