Martillo blando SIMPLEX con bocas de caucho compuesto, negro, ⌀ de carcasa / Material: 30Gmm

Número de artículo: 752800 30G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 90 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 30 mm
Longitud de mango 260 mm
Longitud total 300 mm
Peso 0,345 kg
Material carcasa Fundición de acero
Material inserto Composición de caucho, dureza media
Material mango Madera
Color negro
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 752800 30G
EAN / GTIN 4030618300045
Número del fabricante 3002.030
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.

Descargas y documentos

Productos adecuados