Martillo blando SIMPLEX sin bocas, con mango, ⌀ de carcasa / Material: 30Gmm

Número de artículo: 753300 30G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
186 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 30 mm
Serie Martillo blando SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 90 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 30 mm
Longitud de mango 260 mm
Longitud total 300 mm
Material carcasa Fundición de acero
Tipo de producto Carcasa de martillo blando

Identificación y clasificación

Número de artículo 753300 30G
EAN / GTIN 2050001008404

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.

Descargas y documentos

Productos adecuados