Extractor de pasadores, calidad normal, pintado, ⌀ de puntas D: 2mm

Número de artículo: 747000 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.636 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 2 mm
Norma DIN 6450 C
Longitud total L1 150 mm
Longitud de punzón L2 30 mm
⌀ del mango S 10 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superficie pintado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 747000 2
EAN / GTIN 4049002002786
Número del fabricante 450 002 0
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Norma:

DIN 6450.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.